WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 80個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(80個)
仕様
●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2917
注文コード
69877020
品番
612040235121
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2917
アズワン品番
65-7525-58