62504021721 基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK 69877056

基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 80個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(80個)注文コード69877056品番62504021721
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です

仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3173アズワン品番65-7538-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする