WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 44極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69877108
品番
62504422021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:44●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3189
アズワン品番
65-7537-65