TFM-145-02-S-D-LC 基板接続用ピンヘッダ 45極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC 69877126

基板接続用ピンヘッダ 45極 1.27mm 2列 1セット 9個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(9個)注文コード69877126品番TFM-145-02-S-D-LC
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス

仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:45●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3414アズワン品番65-7605-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする