曜日別特売
MHDAS2M004AE01 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 AMPHENOL 69877187

基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9507注文コード69877187品番MHDAS2M004AE01
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9507アズワン品番65-7515-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする