曜日別特売
MHDAS2M004YDE60 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 AMPHENOL 69877196

基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69877196品番MHDAS2M004YDE60
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 コンタクトは、メスストレートガイドの取り付け及びストレート PC テール規格に使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです

仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9522アズワン品番65-7685-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする