WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 145個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(145個)
注文コード
69877284
品番
62100421821
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(145個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9589
アズワン品番
65-7497-56