WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 2列 1セット 140個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(140個)
注文コード
69877790
品番
64900519522
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8803
アズワン品番
65-7521-83