638307222005 基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK 69877869

基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード69877869品番638307222005
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8985アズワン品番65-7764-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする