SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
69877896
品番
QTH-030-03-L-D-A-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1868
アズワン品番
65-7564-74