QTH-030-03-F-D-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 69877939

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-030-03-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9088注文コード69877939品番QTH-030-03-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-030-03-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9088アズワン品番65-7691-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする