TFM-130-02-L-D-DS 基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC 69878009

基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード69878009品番TFM-130-02-L-D-DS
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2724アズワン品番65-7674-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする