61306428521 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 69878036

基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69878036品番61306428521
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9498アズワン品番65-7487-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする