61900619521 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 69878088

基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69878088品番61900619521
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2948アズワン品番65-7536-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする