691318500006 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK 69878246

基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 240個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(240個)注文コード69878246品番691318500006
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9224アズワン品番65-7733-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする