613007143121 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 440個入 WURTH ELEKTRONIK 69878395

基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 440個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(440個)注文コード69878395品番613007143121
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●入数:1トレイ(440個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9375アズワン品番65-7485-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする