QTE-040-03-F-D-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC 69878614

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(150個)注文コード69878614品番QTE-040-03-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥224,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1839アズワン品番65-7552-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする