ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ラウンドスリング(コブラ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
最大使用荷重(t)
2
1
2
3
5
全長(m)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
69878755
品番
10195719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。
コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途
吊下げや固定に。
トラスコ品番
705-4159
材質
カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%
形状
両端:エンドレス型
色
緑
全長(m)
1.5
最大使用荷重(t)
2
ベルト幅×厚さ(mm)
20×20
注意
※安全率:7倍
※使用可能温度:-40℃~100℃