10195721 ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878780

10195721 ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878780
10195721 ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878780
10195721 ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878780
10195721 ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878780
10195721 ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878780
10195721 ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878780

ラウンドスリング(コブラ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大使用荷重(t)2
全長(m)2.5
内容量1袋(2本)注文コード69878780品番10195721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。
コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。

用途吊下げや固定に。トラスコ品番705-4153材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型全長(m)2.5最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)20×20
注意
※安全率:7倍
※使用可能温度:-40℃~100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする