621008245821 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 72個入 WURTH ELEKTRONIK 69878858

基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 72個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(72個)仕様●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9615注文コード69878858品番621008245821
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9615アズワン品番65-7490-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする