214770-0505 基板対ケーブル 日本モレックス(molex) 69879506

基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69879506品番214770-0505
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Molex 214770 シリーズは、長さ 500 mm の 1 列 5 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mm●コード番号:228-6909アズワン品番65-7400-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする