曜日別特売
216330-1023 基板対ケーブル 日本モレックス(molex) 69879610

基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69879610品番216330-1023
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Molex の既製の edgelock から edgelock ディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm

仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:300mm●コード番号:217-3832アズワン品番65-7372-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする