214770-0630 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 69879734

基板対ケーブル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69879734品番214770-0630
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Molex 214770 シリーズは、長さ 3 m の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:3m●コード番号:228-6923アズワン品番65-7436-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする