2181120503 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 69880048

基板対ケーブル 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69880048品番2181120503
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端

仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218112●ケーブル長:300mm●コード番号:224-8619アズワン品番65-7424-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする