曜日別特売
FFTP-25-D-18.00-01-N 基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC 69880224

基板対ケーブル ピッチ:1.27mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69880224品番FFTP-25-D-18.00-01-N
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Samtec FFTP-25-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先( FFTP ): BeCu 端子 Terminal :りん青銅

仕様●シリーズ:FFTP●シリーズ番号:FFTP●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Tiger Eye●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:50●コネクタBのコンタクト数:50●線間ピッチ:1.27mm●ケーブル長:457.2mm●ケーブルタイプ:ツイストペア●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0040アズワン品番65-7446-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする