218396-1032 基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex) 69880337

基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218396●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:232-6323注文コード69880337品番218396-1032
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218396●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:232-6323アズワン品番65-7378-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする