151371203 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex) 69880380

基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:12●コネクタBのコンタクト数:12●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4380注文コード69880380品番151371203
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:12●コネクタBのコンタクト数:12●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4380アズワン品番65-7382-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする