曜日別特売
218510-1082 基板対ケーブル ピッチ:2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex) 69880599

基板対ケーブル ピッチ:2mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218510●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:235-6785注文コード69880599品番218510-1082
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218510●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:235-6785アズワン品番65-7366-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする