曜日別特売
218509-1063 基板対ケーブル ピッチ:2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex) 69880608

基板対ケーブル ピッチ:2mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218509●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:235-6736注文コード69880608品番218509-1063
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218509●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:235-6736アズワン品番65-7366-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする