※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR542-P)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
DC24
DC24
AC200
接続口径
タンデムソレノイド形/Rc1/4
サブプレート形/Rc1/4
直接ねじ配管形/Rc1/8
全240種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69881603
品番
SR542-PDM8PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
電圧(V)
DC24
接続口径
タンデムソレノイド形/Rc1/4
切換方式
3位置プレッシャセンタ
種類
5ポート
シリーズ
SR542
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:300mm)