曜日別特売
216400-1023 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex) 69881694

基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-3104注文コード69881694品番216400-1023
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-3104アズワン品番65-7386-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする