曜日別特売
SR542-RMM2QW-1L-SP 小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO 69884254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR542-R)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個接続口径サブプレート形/Rc1/4結線方式Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)注文コード69884254品番SR542-RMM2QW-1L-SP
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
電圧(V)AC200接続口径サブプレート形/Rc1/4種類5ポート2位置付属品サブプレート付属切換方式リターンシリーズSR542結線方式Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする