曜日別特売
SR542-RN12PW 小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO 69884796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR542-R)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個接続口径直接ねじ配管形/Rc1/8結線方式P形ソケット(リード線長さ:300mm)注文コード69884796品番SR542-RN12PW
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
電圧(V)AC200接続口径直接ねじ配管形/Rc1/8種類5ポート2位置切換方式リターンシリーズSR542結線方式P形ソケット(リード線長さ:300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする