TL-Q5MC1 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz omron(オムロン) 69887626

近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69887626品番TL-Q5MC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,410

TL-N ; TL-Q標準誘導型センサ
TL-N及びTL-Qシリーズの誘導型近接センサモデルは、制限制御、集計制御、その他の用途に最適
金属に直接取り付け(TL-Nのみ) 取り付けが容易 高速パルス発生器、高速回転制御

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:32mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:808-6162アズワン品番65-7351-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする