ヤマト産業
フロート式流量計 FS
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
使用ガス
O2
注文コード
69888379
品番
FS-05-O2
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・流量・使用ガス
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質
本体:C3771B、外管:PC、内管:硬質ガラス、フロート:硬質ガラス、スピンドル:C3604B、その他:NBR・PTFE・PEEK・C3604B
形状
入口:G1/4オネジ
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.2
全高(mm)
(出口接続除く)148(出口M12×1オネジの時)
方向
入口:右
最大使用圧力(MPa)
0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
使用ガス
O2
流量範囲(L/min)
目盛:0.05~0.5
バルブ取付方向
OUT式
出口管接続口径
Φ8ホース口(M12×1オネジ)
関連資料:
(0.22MB)