曜日別特売
111-01266 GL300-PA11W-BK 結束バンド 301mm x 4.8 mm 黒 ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69889428

結束バンド 301mm x 4.8 mm 黒 ポリアミド 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69889428品番111-01266 GL300-PA11W-BK
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RoHS(2022年10月現在)
Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ
GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。
挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い

仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:80mm●コード番号:800-4227アズワン品番65-7386-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする