E32-D22B 2M 光ファイバセンサ omron(オムロン) 69890390

光ファイバセンサE32-D22B 2M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69890390
品番
E32-D22B 2M
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
●検出範囲:90 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67●コード番号:214-7877
アズワン品番
65-7283-16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする