曜日別特売
SR562-CMM8DW-SP 小型電磁弁(SR562-C) ParkerTAIYO 69893415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR562-C)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個接続口径サブプレート形/Rc3/8結線方式DINソケット注文コード69893415品番SR562-CMM8DW-SP
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
電圧(V)DC24接続口径サブプレート形/Rc3/8種類5ポート付属品サブプレート付属切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR562結線方式DINソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする