曜日別特売
GSM10-MGU1010WH ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896280

GSM10-MGU1010WH ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896280
GSM10-MGU1010WH ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896280
GSM10-MGU1010WH ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896280
GSM10-MGU1010WH ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896280
GSM10-MGU1010WH ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896280
GSM10-MGU1010WH ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896280
GSM10-MGU1010WH ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896280
GSM10-MGU1010WH ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896280
GSM10-MGU1010WH ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896280

ゴミストッカーLMF10型 開き戸式

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1セット容量(L)1600ホワイト間口(mm)1060注文コード69896280品番GSM10-MGU1010WH
参考基準価格(税別)¥217,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

屋根は2タイプ(アルミ屋根(不燃認定 国土交通大臣認定 NM-8597)、メッシュ)
前面扉の開閉は2タイプ(引き戸式・開き戸式)
足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)

ホワイト高さ(mm)1890タイプ基本セット、メッシュ 屋根奥行(mm)1060容量(L)1600間口(mm)1060梱包数21主要材質スチール扉開閉方式開き戸式施工性埋込式収納の目安45Lゴミ袋:35
関連資料:(0.1MB) (2.57MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連結ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする