曜日別特売
692503 ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ) 69901977

692503 ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ) 69901977
692503 ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ) 69901977

ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード69901977品番692503
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途
電装パーツ
適合【カメラ品番】692501/692502長さ(m)5端子【映像】RCAオス
注意
※カメラに接続ケーブルは付属されません
※カメラの仕様につきましてはリンクの取扱説明書をご確認ください
※ケーブルのみの詳細な仕様説明はございません
※製品特性上年式や型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねますので実際のお車の取付け状況をご確認の上お求めください
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする