529695 LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902029

529695 LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902029
529695 LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902029
529695 LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902029
529695 LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902029

LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
LED色レッド
内容量1個注文コード69902029品番529695
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。

用途
テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。
寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)LED色レッド
注意
※アンバーDC12V用の取り扱いはございません
※無極性ではございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする