曜日別特売
MPS-D001-AFAP-NBJP COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER 69904908

MPS-D001-AFAP-NBJP COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER 69904908
MPS-D001-AFAP-NBJP COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER 69904908
MPS-D001-AFAP-NBJP COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER 69904908
MPS-D001-AFAP-NBJP COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER 69904908
MPS-D001-AFAP-NBJP COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER 69904908
MPS-D001-AFAP-NBJP COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER 69904908
MPS-D001-AFAP-NBJP COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER 69904908
MPS-D001-AFAP-NBJP COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER 69904908

COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69904908品番MPS-D001-AFAP-NBJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット
・超静音「Mobius」ファン搭載
・80PLUS Platinum認証取得
・ATX 3.1対応
・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能
・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能
・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現
・ゼロRPMモードによる低負荷時の静音動作
・デュアルカラーコネクタ採用の耐久性の高い12V-2x6ケーブルを2本搭載
・長期15年保証
・製品寸法:180×150×86mm

仕様【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)180×150×86【ファン】120品名X Silent MAX Platinum 1300規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】1300ベアリング【ファン】LDB型番MPS-D001-AFAP-NBJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 92 @ Typical LoadケーブルATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1保護回路OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1入力電流(A)15 - 7.1動作温度(℃)0 ~ 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL/TUV/CE/FCC/BSMI/CCC/EAC/RCM/UKCA/BIS/KC (based on region's request.)ファン速度(rpm)2050MTBF(時間)>100,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする