SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現
・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載
・AMD sTR5/SP6/TR4/SP3 ソケット対応
- 仕様
- 応用:AMD Socket sTR5/SP6/TR4/SP3
- 材質
- 銅製ヒートパイプおよびアルミフィン
- 形式
- ヒートパイプ:Φ6mm ヒートパイプ ×5
- 定格電圧
- 12V
- ベアリング
- デュアルボールベアリング
- 定格電流(A)
- 2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- ファン:60 x 60 x 25
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 78× 118× 65
- ノイズレベル
- 65 dBA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 流量
- 72.8 CFM
- 最大風圧(mmH2O)
- 47.18
- 内容量
- 1台
冷却パーツ/ファン の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ


















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)










