・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル
・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上
・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク
・洗練された木目調トップカバーを採用
・トップカバーは付属のホワイトマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能
・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現
・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす
・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載
・優れたメモリークリアランス
・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン
・3年保証
・TDP:240W(最大)
・カラー:ホワイト
・本体寸法:132×92×156mm