曜日別特売
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241

CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241
CGR-2WA3B-RGB COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGAR 69908241

COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69908241品番CGR-2WA3B-RGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・高エアフロー設計ミドルタワーケース
・完全な左右対称デザインで、どの方向にも設置が可能
・フロントとリアに160mm ARGBファンをそれぞれ2基搭載し完全な対称とすることで、右・左・中央のどの向きに置いても常に新鮮な空気をケース内に供給可能
・すべてのケーブルを一体型コンパートメントに配線することが可能
・スライドレールシステムにより、I/Oモジュールを左右どちら側にも配置することが可能
・ブラケット無しでGPUの垂直マウントが可能
・最大380mmまでのGPUに対応
・背面コネクタ設計のマザーボードに対応
・マグネット式のフィルターカバーとクイックリリースケーブルマネジメントカバーでメンテナンスが容易
・ケースのカバー部分をカスタマイズ可能
・PWMファンとLEDライティングを調整可能なユニバーサルファンハブを内蔵
・カラー:ブラック
・製品寸法:300×520×470mm

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする