商品レビューを投稿する内容量1台注文コード69908390品番SBP60W-24G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
・Intel Arc Pro B60グラフィクスカード
・ラジアルファン設計を採用し、カード/ケース内部の熱を効率的に排気
・24GBのメモリ、最大456GB/sの帯域幅、160基のXMX AIエンジンを備え、要求の厳しいプロフェッショナル向けワークロードに理想的な性能を発揮
・LinuxのマルチGPU LLMサポートにより、AI性能をスケールアップし、高速かつ高品質な結果を実現
・認定ドライバーにより、AI・デザイン・エンジニアリング・メディア処理といった幅広い分野で高い信頼性を提供
・Xeメディアエンジンが高速かつ高効率なAV1高解像度ビデオ処理をサポート
・メタルバックプレート装備
・バスインターフェース:PCI Express 5.0 (x8)
・Boost Clock:2400MHz
・Graphics Memory:24GB GDDR6
・Xe core:20
・Ray Tracing Units:20
・Intel XMX engines:160
・GPU Peak TOPS (int8):197
・メモリーバス幅:192-bit
・メモリー帯域幅:456 GB/s
・映像出力:Display Port 2.1 × 4
・TBP:200W
・スロット:2スロット
・カード寸法:289×120×42mm