SB580TB-12GOC SPARKLE Intel Arc B580グラフィックカードOC版/トリプルファン「TITAN」シリーズ SPARKLE(スパークル) 69908399

SB580TB-12GOC SPARKLE Intel Arc B580グラフィックカードOC版/トリプルファン「TITAN」シリーズ SPARKLE(スパークル) 69908399
SB580TB-12GOC SPARKLE Intel Arc B580グラフィックカードOC版/トリプルファン「TITAN」シリーズ SPARKLE(スパークル) 69908399
SB580TB-12GOC SPARKLE Intel Arc B580グラフィックカードOC版/トリプルファン「TITAN」シリーズ SPARKLE(スパークル) 69908399
SB580TB-12GOC SPARKLE Intel Arc B580グラフィックカードOC版/トリプルファン「TITAN」シリーズ SPARKLE(スパークル) 69908399
SB580TB-12GOC SPARKLE Intel Arc B580グラフィックカードOC版/トリプルファン「TITAN」シリーズ SPARKLE(スパークル) 69908399
SB580TB-12GOC SPARKLE Intel Arc B580グラフィックカードOC版/トリプルファン「TITAN」シリーズ SPARKLE(スパークル) 69908399
SB580TB-12GOC SPARKLE Intel Arc B580グラフィックカードOC版/トリプルファン「TITAN」シリーズ SPARKLE(スパークル) 69908399
SB580TB-12GOC SPARKLE Intel Arc B580グラフィックカードOC版/トリプルファン「TITAN」シリーズ SPARKLE(スパークル) 69908399

SPARKLE Intel Arc B580グラフィックカードOC版/トリプルファン「TITAN」シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69908399品番SB580TB-12GOC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・Intel Arc B580グラフィックカード
・トリプルファン「TITAN」シリーズ
・ブラックカラーモデル
・カスタマイズされたAXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載
・GPUホルダー同梱
・メタルバックプレート装備
・ブリージングライト
・「Intel AI Playground」対応
・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応
・Intel XMX AI engines
・Boost Clock:2740MHz
・メモリータイプ:12GB GDDR6
・メモリーバス幅:192-bit
・補助電源:8pin × 1
・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3
・推奨電源ユニット容量:600W
・TBP:200W
・スロット:2.2スロット
・寸法:315×117×44mm(本体)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする