三価ホワイト +- ナベ小ネジ 5×22 110本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(110本)注文コード69908669品番00-00-0200-0050X0220-03-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360

鍋をひっくり返したような角が丸い形状をしていて、使用範囲が非常に多いねじです。

仕様●寸法(mm)d:M5●寸法(mm)L:22●ナベ小ねじ●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:354-5495アズワン品番67-0611-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする