ParkerTAIYO
スイッチAssy(ZR)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
負荷電圧(V)
DC:5~50、AC:5~120
注文コード
69908912
品番
ZR25-A
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
負荷電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
有接点
コード長さ(m)
5
負荷電圧(V)
DC:5~50、AC:5~120
保護回路
なし
表示灯
発光ダイオード、ON時赤色点灯
最大開閉容量
DC:1.5W、AC:2VA
負荷電流(mA)
DC:3~40、AC:3~20
結線方法
0.2mm
2
2芯外径Φ3mm、コード上方取出し