曜日別特売
AX101CE スイッチ単体 ParkerTAIYO 69908964

スイッチ単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コード付(1.5m)注文コード69908964品番AX101CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
仕様コード付(1.5m)耐電圧AC1500V 1分間(ケース~コード間)負荷電圧(V)AC:5~120、DC:5~30応答時間1ms以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(ケース~コード間)漏れ電流(mA)0表示灯発光ダイオード(ON時赤色点灯)耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz(1掃引、1分間)X、Y、Z各方向2時間配線方式2線1灯式周囲温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)負荷電流(mA)AC:5~20、DC:5~40耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする